レザーとファブリックの組み合わせ ダイニングチェア 1脚単品【Alexi】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48102917 品番 SH-22-AFT-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

レザーとファブリックを組み合わせたダイニングチェア! 1脚単品
BKとBRの2色からお選びいただけます。
どんな色合いのダイニングにも合わせやすく、ゆったりくつろげるクッション性とフィット感も魅力!
2種類の生地と繊細なスチール脚がマッチしたデザインです。

ブラウン 全高(mm)795 座面高さ(mm)450 本体質量(kg)6.6 用途リビングのくつろげる椅子として。 材質張地:ポリウレタン、綿、脚部:スチール 質量(kg)6.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×58.5×79.5 組立時間10分 座面高(cm)45
注意
※お客様組立商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
北海道地方数量1につき ¥4,091 / 税込 ¥4,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする