体にフィットする ファブリックダイニングチェア(単品)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 48102944 品番 SH-22-FFC-PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

体にフィットする ファブリックダイニングチェア 1脚単品 【PALEY】
座面と背もたれの縁が少し立ち上がっていることで体にフィットする座り心地のよいダイニング チェア。
様々な色を編み込んだ張地と軽快で細身な
スチール脚がバランスのよいデザインです。
4色からお選びいただけます。

ピンク 全高(mm)750 座面高さ(mm)455 本体質量(kg)5.6 用途ダイニング用のチェアとして 材質張地:ポリエステル100%、脚部:スチール 質量(kg)5.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×57×75 組立時間10分 座面高(cm)45.5
注意
※お客様組立商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
北海道地方数量1につき ¥3,182 / 税込 ¥3,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする