ガス圧昇降 ヴィンテージデスクチェア 1脚単品 【GABBY】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 48102978 品番 SH-22-GVC-NV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ガス圧昇降 ヴィンテージデスクチェア 1脚単品 【GABBY】
昔の映画に出てきたBARBER SHOPに
置かれていたような、どこか懐かしい雰囲気を持ったチェア。
風合いのあるカラーPU生地が
落ち着いた印象にしています。
4色からお選びいただけます。

ネイビー 本体質量(kg)8.3 用途ダイニング用のチェアとして 材質張地:ポリウレタン、脚部:スチール(粉体塗装)、ナイロンキャスター、粉体塗装 質量(kg)8.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×61×76〜86 組立時間10分 座面高(cm)45〜55
注意
※お客様組立商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
北海道地方数量1につき ¥4,546 / 税込 ¥5,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする