仕様TUV.リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを確認してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット確認してください。.SFSシリーズ.これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き/ダイオード付きを用意しています。代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。.公称スイッチング容量6A@250Vac最大スイッチング電力180W公称動作電力360mW(4極)、500mW(6極)スリムプロファイル高速応答時間8ms以下高い耐衝撃性、機能可能最小200m/s2フォースガイドコンタクト構造
長さ(mm)40
高さ(mm)24
奥行(mm)13
接点構成DPDT
機能LEDインジケータ
コイル抵抗(Ω)400
コイル電圧(V)DC12
アプリケーション強制ガイド
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)6
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)125