回転式 ファブリックダイニングチェア 1脚単品 【Cyril】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 48103014 品番 SH-22-SFC-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

回転式 ファブリックダイニングチェア 1脚単品 【Cyril】
座面が回転するダイニング チェア。
様々な色を編み込んだ特徴的な張地と背面のシンプルな張地が調和したデザインです。
色々なインテリアに馴染みます。
ダイニングチェアだけでなく、オフィスやカフェなど様々な場面でお使いいただけます。
2色からお選びいただけます。

ブラウン 全高(mm)710 座面高さ(mm)430 本体質量(kg)7.5 用途ダイニング用のチェアとして 材質張地:ポリウレタン、ポリエステル、脚部:スチール 質量(kg)7.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×54×71 組立時間10分 座面高(cm)43
注意
※お客様組立商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
北海道地方数量1につき ¥4,546 / 税込 ¥5,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする