ヴィンテージスタイル レザー調ダイニングチェア(単品)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 48103048 品番 SH-22-VLC-YE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ヴィンテージスタイル レザー調ダイニングチェア 1脚単品 【Layne】
脚部にはブラウンのビーチ無垢材を採用。
成形合板ベースの座面には使い込んだ革のようなPU生地を張込んだダイニングチェア。
ダイニングはもちろん、ワークシーンでもお使いいただけます。
3色からお選びいただけます。

イエロー 全高(mm)740 座面高さ(mm)440 本体質量(kg)5.1 用途ダイニング用のチェアとして 材質張地:ポリウレタン、脚部:ビーチ無垢材、スチール、ラッカー塗装 質量(kg)5.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×45×74 組立時間10分 座面高(cm)44
注意
※お客様組立商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
北海道地方数量1につき ¥3,182 / 税込 ¥3,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする