ホームテイスト
ホームテイストの 椅子
ホームテイストの リラックスチェア・ダイニングチェア
ホームテイストの ダイニングチェア
ヴィンテージレザー調 ダイニングラウンドチェア 1脚単品 【ARMOS】
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
48103057
品番
SH-23-AMR-GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ヴィンテージレザー調 ダイニングラウンドチェア 1脚単品 【ARMOS】
色
グレー
全高(mm)
760
座面高さ(mm)
440
本体質量(kg)
8
用途
ダイニング用のチェアとして
材質
張地:合成皮革(PU)、芯材:積層合板、中身:ウレタンフォーム、脚部:スチール(粉体塗装)
質量(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54×53×76
組立時間
15分
座面高(cm)
44
注意
※お客様組立商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
北海道地方
数量1につき
¥
3,182
/
税込
¥
3,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません