スタイリッシュなレザー調ダイニングチェア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 48103127 品番 SH-23-SGL-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

スタイリッシュなデザインのラウンドチェア!
シーンを選ばないシンプルなフォルムで、上品さを演出しています。
座面は程よいクッション性で座り心地抜群です。フィット感もありリラックスして
お使いいただけます。
座面が回転するので立ち座りもがスムーズにできます。
ダイニングチェアとしてだけでなく、仕事や勉強のシーンでも
使用していただけます。

ブラウン 全高(mm)780 座面高さ(mm)430 本体質量(kg)7 用途ダイニング用のチェアとして 材質張地:合成皮革(PU)、芯材:積層合板、中身:ウレタンフォーム、脚部:スチール(粉体塗装) 質量(kg)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×58×78 組立時間15分 座面高(cm)43
注意
※お客様組立商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
北海道地方数量1につき ¥3,182 / 税込 ¥3,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする