ヴィンテージレザー調 スクエアチェア 2脚セット【SETH】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2脚) 注文コード 48103145 品番 SH-24-3931-BKGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ヴィンテージ加工された張り地にブラックスチールの脚を組み合わせたこだわりのヴィンテージ調デザイン!
座面・背もたれが曲線となっているので身体を包み込みフィットします。
スチール脚は身体を面で支える台形デザインを採用!座った際の安定感抜群です!
座面の張地は撥水性に優れたPUレザーなのでお手入れ簡単です!

ブラックグレー 全高(mm)800 座面高さ(mm)450 座面寸法(幅×奥行)(mm)475×410 本体質量(kg)12.9 用途ダイニング用のチェアとして 材質ヴィンテージ加工PUレザー/スチール脚 質量(kg)12.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×56×80 組立時間10分 座面高(cm)45
注意
※お客様組立商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
北海道地方数量1につき ¥5,455 / 税込 ¥6,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする