抜群の座り心地!3人掛け電動リクライニングソファ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48103206 品番 SH-24-ESL-3-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

座り心地抜群!3人掛け電動リクライニングソファ!
2色からお選びいただけます。
ドイツのOKIN社製のモーターをしており、安全な無段階リクライニングで快適に過ごせます。
ひじ掛け横のボタンで、フットレストと背もたれをリクライニングすることができます。
真ん中の座面を倒すとテーブルになっていますので、ちょっとした飲み物や本などを置いておくのに便利です。
高級感のあるソフトレザーの張地がお部屋に高級感をもたらします。

ブラック 用途リビング用のリクライニングチェアとして 材質表面材:ソフトレザー(PU)、座面:Sバネ、ウレタンフォーム、ウェービングベルト、背面:ウレタンフォーム 質量(kg)95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)202×99〜148×91 組立時間30分
注意
※お客様組立商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥18,182 / 税込 ¥20,000
北海道地方数量1につき ¥31,819 / 税込 ¥35,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする