さわやかな完成品伸縮テレビ台

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48103364 品番FR-120EX-WOK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

上段と下段の組み合わせて伸縮ができる、さわやかな完成品伸縮テレビ台!
伸ばしたり、曲げたり、重ねたり、お好みの形でお使い頂けます。
お部屋やテレビのサイズに合わせ、コンパクトにもワイドにも自由なレイアウトが楽しめます。
魅せるオープン収納で、天板にはオシャレに小物を置いて自分だけの空間を演出できます。
ホワイトアイアン×ホワイト木目の相性はよくお部屋をスッキリ見せれます。

用途リビングに置くテレビ台として 材質パーチクルボード、MDF、スチール、表面加工:プリント紙化粧合板、PVC 質量(kg)21 ホワイトオーク 幅(cm)約100.5〜190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)100.5〜190×29.3×40
注意
※完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
北海道地方数量1につき ¥4,091 / 税込 ¥4,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする