ヴィンテージワイド食器棚 【GREACK-グリック-】

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48103407 品番 GCK-18120-SBO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

ヴィンテージワイド食器棚120cm幅!
3人、4人家族におすすめの収納場所に困らない120cm幅の大容量ワイドタイプです。
上段はガラス扉の収納なのでオシャレに魅せる収納ができます。
キッチン家電や食器など丸々収納できる大容量でキッチン周りもスッキリできます。
高さ調整できる可動棚なのでスペースを無駄なくお使い頂けます。
引出しには日常で使うお箸など小物を収納できます。
出し入れしやすいスライドトレーには2口コンセントがついており炊飯器など置くのにピッタリです。

用途キッチンに置く食器棚として 材質MDF パーチクルボード スチール 質量(kg)80.5 シャビーオーク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)122.6×40×183 組立時間120分
注意
※お客様組立商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,546 / 税込 ¥5,001
北海道地方数量1につき ¥7,728 / 税込 ¥8,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする