ヴィンテージダイニング3点セット【テーブル+ベンチ2脚】

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48103556 品番 VDBB-3-WAL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ヴィンテージダイニング3点セット【テーブル+ベンチ2脚】!
ベンチはブラックアイアン×木目の相性抜群でカフェのような雰囲気を演出します。
カップルやファミリーの方におすすすめです。
デスクワークやリビングでお子様の学習テーブルとしてもお使い頂けます。
使わないときはテーブルの下にコンパクトに収納できます。
しっかりとした厚み4cmのある天板は高級感のあるシャビーオーク、ウォールナット柄を側面、裏面にも施し食卓を上品に演出します。
水や汚れに強いPVCを使用しておりますので、軽く拭くだけでお手入れ簡単です。

用途食卓に置くダイニングセットとして 材質主材:スチール MDF、表面加工:粉体塗装 PVC 質量(kg)テーブル(脚含む):11.3、ベンチ:約6 シャビーオーク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約110×69×73、ベンチ:約86×30×42 組立時間60分
注意
※お客様組立商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,637 / 税込 ¥4,001
北海道地方数量1につき ¥6,819 / 税込 ¥7,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする