椿本チエイン
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)BW・BW1形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
チェーンNo.
RF03100S
歯数
12
注文コード
48104524
品番
RF03100S12T-BWN
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
11.9
チェーンNo.
RF03100S
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
12
軸穴径(Φmm)
~65
形状
Sローラ
チェーンピッチ(mm)
100
寸法
メートル系ピッチ
概略質量(kg)
14.4
表面処理
生仕様
寸法l(mm)
66.6
ピッチ径(Dp)(Φmm)
386.4
外径(Do)(Φmm)
396
歯形
S1
ハブ径D
H
(mm)
98
下穴径d(Φmm)
18
ハブタイプ
BW
寸法DL(mm)
72
ハブNo.
SB4