曜日別特売
RF03100S6T-CWN RFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)CW・CW1形 椿本チエイン 48104567

※CB・CW

RF03100S6T-CWN RFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)CW・CW1形 椿本チエイン 48104567
RF03100S6T-CWN RFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)CW・CW1形 椿本チエイン 48104567

RFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)CW・CW1形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個チェーンNo.RF03100S歯数6注文コード48104567品番RF03100S6T-CWN
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
歯数6チェーンピッチ(mm)100歯幅(mm)11.9寸法メートル系ピッチ概略質量(kg)4.9形状Sローラ軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1表面処理生仕様寸法l(mm)31ピッチ径(Dp)(Φmm)200外径(Do)(Φmm)212歯形S2チェーンNo.RF03100Sハブ径DH(mm)83下穴径d(Φmm)18ハブタイプCW寸法DL(mm)62スプロケット形状C形軸穴径(Φmm)~55ハブNo.SC2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする