RF03100S8T-BWQ RFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)BW・BW1形 椿本チエイン 48104594

 

RF03100S8T-BWQ RFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)BW・BW1形 椿本チエイン 48104594
RF03100S8T-BWQ RFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)BW・BW1形 椿本チエイン 48104594
RF03100S8T-BWQ RFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)BW・BW1形 椿本チエイン 48104594
RF03100S8T-BWQ RFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)BW・BW1形 椿本チエイン 48104594
RF03100S8T-BWQ RFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)BW・BW1形 椿本チエイン 48104594

RFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)BW・BW1形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個チェーンNo.RF03100S歯数8注文コード48104594品番RF03100S8T-BWQ
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)11.9チェーンNo.RF03100S軸穴種別下穴タイプ歯数8軸穴径(Φmm)~60形状Sローラチェーンピッチ(mm)100寸法メートル系ピッチ概略質量(kg)7.8表面処理歯先硬化寸法l(mm)61ピッチ径(Dp)(Φmm)261.3外径(Do)(Φmm)269歯形S1ハブ径DH(mm)93下穴径d(Φmm)18ハブタイプBW寸法DL(mm)67ハブNo.SB3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする