椿本チエイン
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)BW・BW1形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
チェーンNo.
RF05075S
歯数
8
注文コード
48105741
品番
RF05075S8T-BWQ
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
18
チェーンNo.
RF05075S
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
8
軸穴径(Φmm)
~75
形状
Sローラ
チェーンピッチ(mm)
75
寸法
メートル系ピッチ
概略質量(kg)
8.6
表面処理
歯先硬化
寸法l(mm)
77
ピッチ径(Dp)(Φmm)
196
外径(Do)(Φmm)
209
歯形
S1
ハブ径D
H
(mm)
107
下穴径d(Φmm)
28
ハブタイプ
BW
寸法DL(mm)
86
ハブNo.
SB5