※CB・CW
椿本チエイン
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)CW・CW1形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
チェーンNo.
RF05075S
歯数
8
注文コード
48105766
品番
RF05075S8T-CWQ
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
8
チェーンピッチ(mm)
75
歯幅(mm)
18
寸法
メートル系ピッチ
概略質量(kg)
8.6
形状
Sローラ
軸穴種別
下穴タイプ
種類
スプロケット
列数
1
表面処理
歯先硬化
寸法l(mm)
43
ピッチ径(Dp)(Φmm)
196
外径(Do)(Φmm)
209
歯形
S1
チェーンNo.
RF05075S
ハブ径D
H
(mm)
107
下穴径d(Φmm)
28
ハブタイプ
CW
寸法DL(mm)
86
スプロケット形状
C形
軸穴径(Φmm)
~75
ハブNo.
SC5