椿本チエイン
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)BW・BW1形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
チェーンNo.
RF05150S
歯数
6
注文コード
48114701
品番
RF05150S6T-BWN
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
18
チェーンNo.
RF05150S
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
6
軸穴径(Φmm)
~80
形状
Sローラ
チェーンピッチ(mm)
150
寸法
メートル系ピッチ
概略質量(kg)
15.8
表面処理
生仕様
寸法l(mm)
85
ピッチ径(Dp)(Φmm)
300
外径(Do)(Φmm)
311
歯形
S2
ハブ径D
H
(mm)
117
下穴径d(Φmm)
33
ハブタイプ
BW
寸法DL(mm)
94
ハブNo.
SB6