曜日別特売
PM-Y45-C3 パネル実装型 多機能型 タイマリレー PMシリーズ Panasonic(パナソニック) 48115069

パネル実装型 多機能型 タイマリレー PMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個最大電流(mA)50(シンク電流)仕様PM-45シリーズU字形コンパクト光電センサ.パナソニックPM-45シリーズ超小型U字形マイクロ光電センサです。このPMシリーズセンサは、エミッタ及びレシーバが1つのU字形ハウジング内に収められたスルービーム検出タイプです。点灯する動作インジケータが大型のため、上や横から動作状態を確認するのが容易です。ケーブルや内部回路の接続部など、応力が集中する部分は樹脂で覆われており、振動や衝撃によって引き起こされる故障から保護されます。.特長と利点.電源の逆極性保護出力の逆極性保護ショート出力保護M3ねじで取り付けが簡単PNP/NPN出力を用意注文コード48115069品番PM-Y45-C3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
仕様PM-45シリーズU字形コンパクト光電センサ.パナソニックPM-45シリーズ超小型U字形マイクロ光電センサです。このPMシリーズセンサは、エミッタ及びレシーバが1つのU字形ハウジング内に収められたスルービーム検出タイプです。点灯する動作インジケータが大型のため、上や横から動作状態を確認するのが容易です。ケーブルや内部回路の接続部など、応力が集中する部分は樹脂で覆われており、振動や衝撃によって引き起こされる故障から保護されます。.特長と利点.電源の逆極性保護出力の逆極性保護ショート出力保護M3ねじで取り付けが簡単PNP/NPN出力を用意取付方式シャーシ取り付け検出方式スルービーム(フォーク)検出距離(mm)6出力方式NPNセンサーフォーク形保護等級IP64光源赤外線LED応答時間20μs(受信)・80μs(遮断)材質(ハウジング)PBT(エンクロージャ)・ポリカーボネート(ディスプレイ部)光学方式フォトトランジスタ最大電流(mA)50(シンク電流)ターミナルタイプケーブル電気的接続3mケーブル最大DC電圧(V)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする