フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact コンポーネント端子台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
シリーズ
Clipline
注文コード
48115927
品番
3046834
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
Clipline
色
グレー
レベル数
シングル
端子種別
スクリュー
定格電圧(V)
500
ケーブルサイズ(mm
2
)
0.14~6
定格電流(mA)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応