サプレッササージ保護デバイス最大定格電圧(V)DC30取付方式DINレールシリーズTTC-6-MOV-C-24DC-PT-I長さ(mm)69.5奥行(mm)6.2高さ(mm)92動作温度範囲(℃)-40~85仕様PhoenixContactサージ保護.PhoenixContactの業務用サージ保護装置シリーズです。このサージ保護装置には、精密、標準、粗の各サージ保護機能が組み合わされています。また、内蔵ステータスインジケータ、フローティング信号回路、接地基準電位も組み合わされています。どの製品も高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長と利点.-全幅6mm-プッシュイン接続テクノロジー-補助電力不要の内蔵ステータスインジケータ及びリモート信号オプションRoHS指令(10物質対応)対応