フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電気部品
フエニックス・コンタクトの 電気部品その他関連用品
Phoenix Contact シリアルケーブルアセンブリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
5
シース色
グレー
注文コード
48122193
品番
1656314
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
長さ・シリーズ・シース色
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【入力方法の数】25、PhoenixContactD-Subシリアルケーブルアセンブリ.PhoenixContactのシールドされたD-Subシリアルケーブルアセンブリ製品です。ケーブル出口はストレートで、さまざまな長さとピン数の製品を取り揃えています。IP20等級のRAL7000グレーPVCアウタジャケットを使用しています。
長さ(m)
5
シース色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
オスDサブ
コネクタB
メスD-Sub
許容電圧(V)
125