入力電圧(V)22.5〜30
仕様PhoenixContactQuint4電源.DINレール取り付け用の1次側スイッチ付きQUINT4電源では、SFB(選択的ヒューズ遮断)テクノロジーを採用しているので、出力特性曲線を自由に選択できます。SFBテクノロジーにより、障害のある電流経路を選択的にオフにし、他の重要なシステム部分の動作状態を維持します。NFC(近距離無線通信)を使用しているので、電源のパラメータ化が簡単です。.FeaturesandBenefits.RobustdesignAvailableinsingleandthreephaseIP20protectionToolfreepushinconnectionHighMTBF(MeanTimeBetweenFailure)valuesofover1millionhoursActivefunctionmonitoringwithDCOKLEDFloatingsignalcontacttoensurethesafesupplyofallconnected24VDCloadsTemperaturerangefrom-25°Cto+70°CDinRailmounting.特長と利点.QuintPSUscanbeusedincontrolcabinetswithintheautomotiveindustryorprocesstechnologytoensureuninterruptedproduction.Canbeusedinenvironmentswherethereiscorrosivegas・dustand100%humidityduetoitsconformalcoating.SFBテクノロジーを採用しているので、標準の回路ブレーカを選択的にトリップします。この際、並列で接続された負荷は継続して機能します。エラーが発生する前に、危険な操作状態であることを示すため、予防機能を使用して監視NFCを介して調整可能な信号の閾値と特性曲線で、システムの可用性を最大化静的ブーストでシステムを簡単に拡張し、動的ブーストで厳しい負荷でも簡単に始動ガス充填型サージアレスタを内蔵し、主電源に障害が発生した際のブリッジ時間が20msを超えるので、耐性が高くなります。.製品用途の情報.QuintPSUは、自動車業界やプロセス技術において生産を中断しないように制御キャビネット内で使用できます。コンフォーマルコーティングが施されているので、腐食性のあるガス、埃、湿度100%の環境で使用できます。
幅(mm)125
高さ(mm)130
奥行(mm)125
出力電流(A)10
出力点数1
RoHS指令(10物質対応)対応