入力電圧(V)100〜240
出力電圧(V)30.1
仕様UL.PhoenixContactASIQUINT電源.PhoenixContactの単相Quint電源装置は、最大2.4Aの全ASインターフェースシステムに適しています。PSUにはフィルタが内蔵されているため、変調されたデータフローは影響を受けません。又、漏電検出機能も内蔵されています。.特長と利点.スリムなデザイン広い使用温度範囲-25→70℃内蔵フィルタ一般的なあらゆるAC/DCネットワークで使用できるワイドレンジ入力独自のSFBテクノロジーと予防的な機能監視により、応用システムの可用性を改善信号しきい値及び出力電圧などの特性曲線は、NFCインターフェース経由で個別に調整可能容易なシステムの拡張産業グレード-機能性と信頼性を改善、【MTBF平均故障間隔】500000h
寸法(mm)125×55×145
タイプモード切替
定格電力(W)72
出力電流(A)2.4