フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電源(制御機器)
フエニックス・コンタクトの 変圧・変換
フエニックス・コンタクトの スイッチング電源
Phoenix Contact スイッチング電源
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
0.2・DC24
入力電圧(V)
18
注文コード
48123243
品番
2902879
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・入力電圧・定格電力
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
18
出力電圧(V)
0.2・DC24
寸法(mm)
66×130×125
タイプ
冗長モジュール
出力電流(A)
80
出力点数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
産業用
電気的位相
2