入力電圧(V)320〜575
仕様UL/C-UL認定(UL60950)、UL/C-ULリスト(UL508)認定.PhoenixContactTRIO-PS三相電源.PhoenixContactのTrioシリーズの一次側スイッチ三相電源は、DINレール取り付け用に設計され、さまざまな入力電圧の世界中の機器に適合します。このPSUは標準的な機能を備え、出力を調整できるため、長いケーブル配線やバッテリー充電用途に合わせた補償が可能です。この一次側スイッチ電源は、電気的及び機械的設計により、最も困難な条件でのすべての負荷に対して高い信頼を置けます。.特長と利点.必要な配線が少ない三相プッシュイン接続出力電圧24Vdc入力電圧3x320→575Vac柔軟性を最大化する動作温度範囲-25→+70℃位相のバランスが取れていないネットワークで使用可能最大300Vacの入力に耐える単線及びより線導体用の工具不要のフェルールによる高速接続技術スリムなデザイン耐振動性と耐衝撃性が高く、機械的に堅牢高耐電圧安全性の向上と運用コストの軽減従業員の安全リスクを軽減導体効率の向上.代表的用途.三相PSUは主に、電力消費量が多く高密度のデータセンター、電力網、負荷が1000Wを超えるその他の電子機器などで使用されます。
幅(mm)160
高さ(mm)130
タイプスイッチモード
シリーズTRIO-PS-2G/3AC/24DC/40
定格電力(W)960
出力電流(A)40
出力点数1
RoHS指令(10物質対応)対応