Phoenix Contact スイッチング電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)12 入力電圧(V)AC85/DC99 定格電力(W)60 注文コード48123304 品番2903157
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・入力電圧・定格電力など71種類から選べます 他の種類を見る
入力電圧(V)AC85/DC99 出力電圧(V)12 仕様UL/C-UL認定(UL60950)、UL/C-ULリスト(UL508)認定.PhoenixContactTRIO単相電源.PhoenixContactのTrioシリーズの単相電源は、DINレール取り付け用に設計され、さまざまな入力電圧の世界中の機器に適合します。このPSUは標準的な機能を備え、出力を調整できるため、長いケーブル配線やバッテリー充電用途に合わせた補償が可能です。この一次側スイッチ電源は、電気的及び機械的設計により、最も困難な条件でのすべての負荷に対して高い信頼を置けます。.特長と利点.位相のバランスが取れていないネットワークで使用可能最大300Vacの入力に耐える使用温度範囲-25→+70℃頑丈な金属製ハウジング高耐電圧3つ目の負の端子台ブロックを接地端子台として使用することで、設置コストを最小化500・000時間を超える高MTBF(平均故障間隔)絶縁耐力300Vacプッシュイン接続による迅速な設置スリムなデザイン入力AC及びDC電圧に対応.代表的用途.幅広い入力と、モータ、バルブ、ソレノイド機器などの国際的な承認パッケージにより、世界中のあらゆる産業分野で使用可能、【MTBF平均故障間隔】>2900000h@40℃ 幅(mm)115 高さ(mm)130 タイプスイッチモード 定格電力(W)60 出力電流(A)5 出力点数1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする