入力電圧(V)85
出力電圧(V)12
仕様UL/C-UL認定(UL60950)、UL/C-ULリスト(UL508)認定.PhoenixContactTRIO単相電源.PhoenixContactのTrioシリーズの単相電源は、DINレール取り付け用に設計され、さまざまな入力電圧の世界中の機器に適合します。このPSUは標準的な機能を備え、出力を調整できるため、長いケーブル配線やバッテリー充電用途に合わせた補償が可能です。この一次側スイッチ電源は、電気的及び機械的設計により、最も困難な条件でのすべての負荷に対して高い信頼を置けます。.特長と利点.位相のバランスが取れていないネットワークで使用可能最大300Vacの入力に耐える使用温度範囲-25→+70℃頑丈な金属製ハウジング高耐電圧3つ目の負の端子台ブロックを接地端子台として使用することで、設置コストを最小化500・000時間を超える高MTBF(平均故障間隔)絶縁耐力300Vacプッシュイン接続による迅速な設置スリムなデザイン入力AC及びDC電圧に対応.代表的用途.幅広い入力と、モータ、バルブ、ソレノイド機器などの国際的な承認パッケージにより、世界中のあらゆる産業分野で使用可能
シリーズTRIO
出力電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応