フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電源(制御機器)
フエニックス・コンタクトの 変圧・変換
フエニックス・コンタクトの スイッチング電源
Phoenix Contact スイッチング電源
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
24〜29.5
入力電圧(V)
400〜500
定格電力(W)
480
注文コード
48123417
品番
2904622
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・入力電圧・定格電力
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
400〜500
出力電圧(V)
24〜29.5
寸法(mm)
70×125×130
タイプ
モード切替
定格電力(W)
480
出力電流(A)
20
出力点数
1
入力周波数(Hz)
50〜60
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気的位相
3