Phoenix Contact スイッチング電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)48 入力電圧(V)30〜56 注文コード48123435 品番2907720
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・入力電圧・定格電力など71種類から選べます 他の種類を見る
入力電圧(V)30〜56 出力電圧(V)48 仕様PhoenixContactQuint4ダイオードモジュール.DINレールダイオードモジュールは均一な冗長性を備えているので、ATEX認定のPhoenixContactQuint4ダイオードは電源の簡単なデカップリングに最適です。電源の信頼性を確保するため、ダイオードモジュールで電源をデカップリングします。ここで、電源は並列に接続されるので、短絡の影響が負荷に及ぶことはありません。いずれかのPSUの出力であるか、電源からダイオードへの供給ラインであるかに関係ありません。電源装置の出力で発生する短絡や、ダイオードモジュールの供給ラインで発生する短絡が、負荷に与える影響はなくなります。システムには、信頼性の高い電力が供給されます。並列接続の電源を簡単にデカップリングできるので、高い可用性を確保できます。.特長と利点.フレキシブル高耐久設計負荷までの冗長性が均一DINレール取り付けIP20保護ねじ接続出力電流40A冗長性の常時監視、【危険区域認証】ATEX、Ex認定、IECEx 幅(mm)125 高さ(mm)130 出力電流(A)40 出力点数1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする