Phoenix Contact スイッチング電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)24 入力電圧(V)22.5 注文コード48123453 品番2907913
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・入力電圧・定格電力など71種類から選べます 他の種類を見る
入力電圧(V)22.5 出力電圧(V)24 仕様PhoenixContactQuint4電源.DINレール取り付け用の1次側スイッチ付きQUINT4電源では、SFB(選択的ヒューズ遮断)テクノロジーを採用しているので、出力特性曲線を自由に選択できます。SFBテクノロジーにより、障害のある電流経路を選択的にオフにし、他の重要なシステム部分の動作状態を維持します。NFC(近距離無線通信)を使用しているので、電源のパラメータ化が簡単です。.FeaturesandBenefits.RobustdesignAvailableinsingleandthreephaseIP20protectionToolfreepushinconnectionHighMTBF(MeanTimeBetweenFailure)valuesofover1millionhoursActivefunctionmonitoringwithDCOKLEDFloatingsignalcontacttoensurethesafesupplyofallconnected24VDCloadsTemperaturerangefrom-25°Cto+70°CDinRailmounting.特長と利点.QuintPSUscanbeusedincontrolcabinetswithintheautomotiveindustryorprocesstechnologytoensureuninterruptedproduction.Canbeusedinenvironmentswherethereiscorrosivegas・dustand100%humidityduetoitsconformalcoating.SFBテクノロジーを採用しているので、標準の回路ブレーカを選択的にトリップします。この際、並列で接続された負荷は継続して機能します。エラーが発生する前に、危険な操作状態であることを示すため、予防機能を使用して監視NFCを介して調整可能な信号の閾値と特性曲線で、システムの可用性を最大化静的ブーストでシステムを簡単に拡張し、動的ブーストで厳しい負荷でも簡単に始動ガス充填型サージアレスタを内蔵し、主電源に障害が発生した際のブリッジ時間が20msを超えるので、耐性が高くなります。.製品用途の情報.QuintPSUは、自動車業界やプロセス技術において生産を中断しないように制御キャビネット内で使用できます。コンフォーマルコーティングが施されているので、腐食性のあるガス、埃、湿度100%の環境で使用できます。【MTBF平均故障間隔】2497464h 出力電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする