フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電源(制御機器)
フエニックス・コンタクトの 変圧・変換
フエニックス・コンタクトの スイッチング電源
Phoenix Contact スイッチング電源
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
DC22〜28
入力電圧(V)
AC85
定格電力(W)
480
注文コード
48123539
品番
2910588
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・入力電圧・定格電力
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
AC85
出力電圧(V)
DC22〜28
寸法(mm)
85.5×127.7×123.6
タイプ
スイッチモード
定格電力(W)
480
出力電流(A)
20
出力点数
1
効率
88%
電気的位相
1