画像準備中

Phoenix Contact スイッチング電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)30〜56 入力電圧(V)85〜264 定格電力(W)960 注文コード48123663 品番2938976
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・入力電圧・定格電力など71種類から選べます 他の種類を見る
入力電圧(V)85〜264 出力電圧(V)30〜56 仕様EN60079-15.PhoenixContactQUINTPS.PhoenixContactのQUINTPSシリーズユニバーサル電源ユニットは、POWERBOOSTパワーリザーブを使用して、高突入電流を伴う高負荷の始動向けに設計されています。DINレール取り付けでは、PSUはカテゴリ3の条件が必要な危険区域に取り付けることができます。.特長と利点.予防的な機能監視始動が難しい負荷状況でも確実に始動世界中で使用広範な製品ラインナップ標準的な電源回路ブレーカでの高速トリップ5→56Vdcのすべての範囲をカバー単相/三相オプションIP20保護LEDディスプレイ.代表的用途.QUINTPSユニットは、電源管理用に適しています。 寸法(mm)240×125×130 タイプモード切替 定格電力(W)960 出力電流(A)20 効率>92% 電気的位相1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする