Phoenix Contact スイッチング電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)22.5〜28.5 入力電圧(V)85〜264 注文コード48123724 品番2938837
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・入力電圧・定格電力など71種類から選べます 他の種類を見る
入力電圧(V)85〜264 出力電圧(V)22.5〜28.5 仕様PhoenixContactMINIPS.PhoenixContactの単相、スイッチモード、ミニ電源装置では、暗号化機能付きのCOMBICONプラグコネクタが採用されており、修理点検作業が簡単にできるようになっています。.特長と利点.スイッチング出力電圧による柔軟性メンテナンスが容易な接続技術出力電圧のリモート監視IP20保護使用温度範囲-25→70°CDINレール取り付け22.5mm以上の非常に狭い幅.代表的用途.測定/制御テクノロジー、都市インフラストラクチャ、ビルのオートメーションにおいて、MCRテクノロジー内で使用するように設計されています。【MTBF平均故障間隔】500000h 幅(mm)67.5 高さ(mm)99 タイプモード切替 出力電流(A)4 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的位相1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする