Phoenix Contact スイッチング電源

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)30〜56 入力電圧(V)320 注文コード48123749 品番2320827
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は出力電圧・入力電圧・定格電力など71種類から選べます 他の種類を見る
入力電圧(V)320 出力電圧(V)30〜56 仕様UL/C-UL認定(UL60950)、UL/C-ULリスト(UL508)認定、CSA、CB、ABS.665-7766、665-7769、665-7794及び665-7790はSFBテクノロジに非対応.QUINTPOWER単相/三相電源.QUINTPOWER製品により、お使いの設備の可用性を最大限に向上させます。SFBテクノロジ(選択的ヒューズブレークテクノロジ)を用いて、公称電流の6倍(12ms)が信頼性の高いクイックトリガとなる最初の標準回路ブレーカになります。故障している電流経路を選択的にシャットダウンして、エラーを限定し、重要な設備部品の動作を保ちます。.選択的ヒューズブレークテクノロジ(CRCテクノロジ)DC及びACネットワークの広範囲の入力による全世界での使用静的電力リザーブPOWERBOOSTによる信頼性の高い負荷の始動>500・000時間の高いMTBFによる信頼性の高さ、>20msの長い停電ブリッジ時間、最大300Vacの高電圧業務用信号によりDC-OKを監視する防止機能スリムなデザイン苛酷な環境向けのコンフォーマルコーティング(一部のモデル) 幅(mm)96 高さ(mm)130 タイプモード切替 出力電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 リップルノイズ50mVPk-Pk 電気的位相3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする