フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電源(制御機器)
フエニックス・コンタクトの 変圧・変換
フエニックス・コンタクトの スイッチング電源
Phoenix Contact スイッチング電源
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
18〜29.5
入力電圧(V)
AC360/DC450
定格電力(W)
480
注文コード
48123767
品番
2320830
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・入力電圧・定格電力
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
AC360/DC450
出力電圧(V)
18〜29.5
仕様
【MTBF平均故障間隔】860000h
寸法(mm)
120×125×130
タイプ
モード切替
定格電力(W)
480
出力電流(A)
20
出力点数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気的位相
2