入力電圧(V)85〜264
出力電圧(V)24
仕様PhoenixContactMINIPS.PhoenixContactの単相、スイッチモード、ミニ電源装置では、暗号化機能付きのCOMBICONプラグコネクタが採用されており、修理点検作業が簡単にできるようになっています。.特長と利点.スイッチング出力電圧による柔軟性メンテナンスが容易な接続技術出力電圧のリモート監視IP20保護使用温度範囲-25→70°CDINレール取り付け22.5mm以上の非常に狭い幅.代表的用途.測定/制御テクノロジー、都市インフラストラクチャ、ビルのオートメーションにおいて、MCRテクノロジー内で使用するように設計されています。【MTBF平均故障間隔】500000h
寸法(mm)95×35×99
タイプモード切替
出力電流(A)1.5