入力電圧(V)85~264出力電圧(V)18~29.5仕様UL/C-UL認定(UL60950)、UL/C-ULリスト(UL508)認定、CSA、CB、ABS.665-7766、665-7769、665-7794及び665-7790はSFBテクノロジに非対応.QUINTPOWER単相/三相電源.QUINTPOWER製品により、お使いの設備の可用性を最大限に向上させます。SFBテクノロジ(選択的ヒューズブレークテクノロジ)を用いて、公称電流の6倍(12ms)が信頼性の高いクイックトリガとなる最初の標準回路ブレーカになります。故障している電流経路を選択的にシャットダウンして、エラーを限定し、重要な設備部品の動作を保ちます。.選択的ヒューズブレークテクノロジ(CRCテクノロジ)DC及びACネットワークの広範囲の入力による全世界での使用静的電力リザーブPOWERBOOSTによる信頼性の高い負荷の始動>500・000時間の高いMTBFによる信頼性の高さ、>20msの長い停電ブリッジ時間、最大300Vacの高電圧業務用信号によりDC-OKを監視する防止機能スリムなデザイン苛酷な環境向けのコンフォーマルコーティング(一部のモデル)、【MTBF平均故障間隔】900000h幅(mm)90高さ(mm)130タイプモード切替出力電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応電気的位相1