入力電圧(V)320
出力電圧(V)30〜56
仕様EN60079-15.PhoenixContactQUINTPS.PhoenixContactのQUINTPSシリーズユニバーサル電源ユニットは、POWERBOOSTパワーリザーブを使用して、高突入電流を伴う高負荷の始動向けに設計されています。DINレール取り付けでは、PSUはカテゴリ3の条件が必要な危険区域に取り付けることができます。.特長と利点.予防的な機能監視始動が難しい負荷状況でも確実に始動世界中で使用広範な製品ラインナップ標準的な電源回路ブレーカでの高速トリップ5→56Vdcのすべての範囲をカバー単相/三相オプションIP20保護LEDディスプレイ.代表的用途.QUINTPSユニットは、電源管理用に適しています。【MTBF平均故障間隔】500000h
幅(mm)125
高さ(mm)130
タイプモード切替
定格電力(W)960
出力電流(A)20
電気的位相3