Phoenix Contact スイッチング電源

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)22.5〜29.5 入力電圧(V)320〜575 注文コード48124607 品番2866394
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は出力電圧・入力電圧・定格電力など71種類から選べます 他の種類を見る
入力電圧(V)320〜575 出力電圧(V)22.5〜29.5 仕様UL/C-UL認定(UL60950)、UL/C-ULリスト(UL508)認定.PhoenixContactTRIO-PS三相電源.PhoenixContactのTrioシリーズの一次側スイッチ三相電源は、DINレール取り付け用に設計され、さまざまな入力電圧の世界中の機器に適合します。このPSUは標準的な機能を備え、出力を調整できるため、長いケーブル配線やバッテリー充電用途に合わせた補償が可能です。この一次側スイッチ電源は、電気的及び機械的設計により、最も困難な条件でのすべての負荷に対して高い信頼を置けます。.特長と利点.必要な配線が少ない三相プッシュイン接続出力電圧24Vdc入力電圧3x320→575Vac柔軟性を最大化する動作温度範囲-25→+70℃位相のバランスが取れていないネットワークで使用可能最大300Vacの入力に耐える単線及びより線導体用の工具不要のフェルールによる高速接続技術スリムなデザイン耐振動性と耐衝撃性が高く、機械的に堅牢高耐電圧安全性の向上と運用コストの軽減従業員の安全リスクを軽減導体効率の向上.代表的用途.三相PSUは主に、電力消費量が多く高密度のデータセンター、電力網、負荷が1000Wを超えるその他の電子機器などで使用されます。【MTBF平均故障間隔】500000h 幅(mm)115 高さ(mm)130 タイプモード切替 出力電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的位相3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする