Phoenix Contact スイッチング電源

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)15 入力電圧(V)85 定格電力(W)55 注文コード48124774 品番2903001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は出力電圧・入力電圧・定格電力など71種類から選べます 他の種類を見る
入力電圧(V)85 出力電圧(V)15 仕様PhoenixContactUNO単相電源.PhoenixContactUNOPSUは、基本的な機能を備えており、電力密度が高くスリムなため、特にコンパクトな制御ボックスにおける240Wまでの負荷に最適なソリューションです。DINレールに取り付ける電源装置は、効率性が高くアイドリング損失が低いため、高レベルのエネルギー効率を保証します。.特長と利点.非常に低い無負荷損失と高効率による省エネ設計寸法22.5mm、35mm、55mmのスリムラインハウジングハウジングの奥行きはわずか84mm使用温度範囲は-25→+70℃、屋外設置に最適さまざまなパフォーマンスクラスで多種多様な品揃えAC入力単相DC出力最大240Wの電力、【MTBF平均故障間隔】647000h 幅(mm)84 高さ(mm)90 タイプモード切替 定格電力(W)55 出力電流(A)3.7 出力点数1 RoHS指令(10物質対応)対応 電気的位相1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする