OPTEK
OPTEKの 電子部品(オンボード)
OPTEKの 受動部品
OPTEKの 光エレクトロニクス製品
Optek 890Nm 赤外線LED
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48129069
品番
OPR5200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
仕様
赤外線エミッタ/センサペア.スロット付きのスイッチ構成での使用に適した、表面実装赤外線エミッタと検出器のペアです。.中心間2mmでスタッキング可能垂直又は水平取り付け自動ピックアンドプレース対応サイズ3x2x1.6mm
寸法(mm)
3×2.01×1.47
レンズ形状
楕円形
ピーク波長(nm)
890
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
実装タイプ
表面実装
材質(LED)
GaAlAs