Optek 890Nm 赤外線LED

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 48129349 品番 OP224
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様OptekOP223及びOP224シリーズIRED.OptekのOP223及びOP224シリーズは、ハーメチック赤外線(IR)発光ダイオードです。ハーメチックシールドのピル型メタルCANパッケージに収められています。コンパクトなパッケージにより、デバイスの高密度実装が可能です。狭い照射パターンにより、軸上の強度が高くなり、カップリングの効率も向上します。.OP223及びOP224シリーズの特長狭い照射パターンより広くなった温度範囲コンパクトなメタルCANパッケージ波長890nm 寸法(mm)1.02 レンズ形状砲弾型 ピーク波長(nm)890 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 パッケージメタルキャン 放射束(mW)3.5 材質(LED)GaAlAs

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする