仕様●製品ライン:リレーモジュール●規準状態での最大損失電力:0.5W●ドライブと機能:単安定●ドライブ(極性):極性あり●定格電圧表示:あり●スイッチコンタクトの種類:シングルコンタクト幅(mm)14.6色緑(RAL 6021)サイズ-コイル定格電圧(V)AC/DC24高さ(mm)33取付方式プラグイン奥行(mm)66.5シリーズST接点構成1a接続方法-保存温度(℃)-20~70準拠規格DIN VDE 0110b、グループC、250V DC、IEC 60255/DIN VDE 0435(関連する部分)、DIN EN 50178/VDE 0160(関連する部分)、EN 60730/DIN VDE 0631、DIN VDE 0160(関連する部分)寿命およそ2×107サイクル(機械的)保護回路ブリッジ整流器、バリスタ動作時間7ms(DC付き)復帰時間11ms(DC付き)動作モード100%動作時突入電流(A)最大8接点材質AgNi定格電流(mA)21(UN時)抵抗負荷95W(約24VDC)、50W(約48VDC)、45W(約60VDC)、45W(約100VDC)、75W(約220VDC)、1500VA(250VAC)汚染度(使用環境)-連続通電電流(A)6動作温度(℃)-20~50過電圧保護-標準剥き線長-ねじ山-RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EAC耐電圧(kV)2.5AC(50Hz、1分、巻き線/コンタクト)アプリケーション-絶縁性能-ターミナルタイプ-スイッチング電流(A)6最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)250定格電圧範囲(V)19.2AC/DC~26.4AC/DC