OPB680 Optek フォトインタラプタ OPTEK 48129464

Optek フォトインタラプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個実装タイプスルーホール実装仕様OPB680シリーズのスロット型光学スイッチ.OptekTechnology製のOPB680スロット付き光フラグスイッチは、基板に取り付けるように設計されています。これらの製品は、NPNフォトトランジスタと赤外線LEDで構成され、黒色のプラスチックハウジングに収納されています。これらの製品では、低電流でのロールオフが強化され、コントラスト比が向上し、周辺光が遮断されます。アーム(フラグ)を使用してライトビームを遮断し、直ちに論理ゲートを駆動できるステート間でトランジスタの出力を切り替えることができます。注文コード48129464品番OPB680
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様OPB680シリーズのスロット型光学スイッチ.OptekTechnology製のOPB680スロット付き光フラグスイッチは、基板に取り付けるように設計されています。これらの製品は、NPNフォトトランジスタと赤外線LEDで構成され、黒色のプラスチックハウジングに収納されています。これらの製品では、低電流でのロールオフが強化され、コントラスト比が向上し、周辺光が遮断されます。アーム(フラグ)を使用してライトビームを遮断し、直ちに論理ゲートを駆動できるステート間でトランジスタの出力を切り替えることができます。長さ(mm)12.19幅(mm)10.92高さ(mm)8.89チャンネル数1ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~100実装タイプスルーホール実装出力デバイスフォトトランジスタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3192:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする