仕様●製品ライン:ソリッドステートリレーモジュール●スイッチングしきい値「0」信号、UNを基準:最小0.4●スイッチングしきい値「1」信号、UNを基準:最小0.8●通常電源切断時間:200μs●定格電圧表示:黄色LED●デジタル出力の設計:電子●最大連続通電電流での電圧降下:最小0.9V●出力回路:2線式フローティングタイプ、3線式接地タイプ●締付けトルク:0.5Nm●組立てに関する注意事項:一列、スペースなし●取付け位置:任意●接続電線断面積AWG:24~14●撚線接続断面積:0.2mm2~2.52幅(mm)6.2色緑(RAL 6021)サイズ接続電線、単線:0.2mm2~2.5mm2コイル定格電圧(V)DC5高さ(mm)80取付方式DINレール(位置:任意)奥行(mm)56シリーズVARIOFACE接点構成1a接続方法ネジ接続保存温度(℃)-20~70準拠規格IEC 60947-5-1寿命-保護回路極性保護:極性保護ダイオード、フリーホイールダイオード:フリーホイールダイオード動作時間7μs(通常)復帰時間-動作モード100%動作時突入電流(A)-接点材質-定格電流(mA)6.5(UN時)抵抗負荷およそ22kΩ(3線式)汚染度(使用環境)2連続通電電流(A)0.1動作温度(℃)-20~60過電圧保護過電圧カテゴリ:III標準剥き線長8mmねじ山M3RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EAC耐電圧(kV)2.5AC(50Hz、1分、入力/出力)アプリケーション出力機能絶縁性能基礎絶縁ターミナルタイプネジスイッチング電流(A)1最大スイッチング電圧(AC V)-最大スイッチング電圧(DC V)-定格電圧範囲(V)入力:0.9~1.1(UN時)/4.5DC~5.5DC、出力:3DC~48DC