Optek フォトインタラプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 実装タイプねじマウント 仕様OPB355/360/370/380/390シリーズスロット型光スイッチ.OptekTechnologyのこのスロット型光センサファミリを使用すれば、標準の製品ラインからカスタムデバイスを作成することできます。さまざまなスロット幅、開口部、シェル材質、取り付け構成、リード間隔、又はワイヤのタイプから自由に選択することができます。不透明のプラスチック製ハウジングにより、可視光から近赤外線の範囲で感度が最小限に抑えられます。スロット内部の平行面は、赤外透過型のプラスチック又は開口部の付いた不透明のプラスチックで覆われています。赤外透過型のプラスチックは、防塵の必要な用途に適しています。一方、不透明のプラスチックは、周辺光に対して最大限の保護が必要な用途に適しています。OPB360、OPB370、OPB380、OPB390は、フォトトランジスタセンサを使用します。OPB355はフォトダイオードセンサを搭載しています。スロット型光スイッチに適した用途非接触の物体検出、組み立てライン自動化、マシンオートメーション、装置及び機械の保安.スロット型光スイッチの特長基板実装OPB355、OPB360、OPB370ワイヤ接続OPB380、OPB390多様なオプションを備えた標準製品L、N、P、Tの取り付け構成 注文コード48129586 品番OPB360T51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は実装タイプ・仕様・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
仕様OPB355/360/370/380/390シリーズスロット型光スイッチ.OptekTechnologyのこのスロット型光センサファミリを使用すれば、標準の製品ラインからカスタムデバイスを作成することできます。さまざまなスロット幅、開口部、シェル材質、取り付け構成、リード間隔、又はワイヤのタイプから自由に選択することができます。不透明のプラスチック製ハウジングにより、可視光から近赤外線の範囲で感度が最小限に抑えられます。スロット内部の平行面は、赤外透過型のプラスチック又は開口部の付いた不透明のプラスチックで覆われています。赤外透過型のプラスチックは、防塵の必要な用途に適しています。一方、不透明のプラスチックは、周辺光に対して最大限の保護が必要な用途に適しています。OPB360、OPB370、OPB380、OPB390は、フォトトランジスタセンサを使用します。OPB355はフォトダイオードセンサを搭載しています。スロット型光スイッチに適した用途非接触の物体検出、組み立てライン自動化、マシンオートメーション、装置及び機械の保安.スロット型光スイッチの特長基板実装OPB355、OPB360、OPB370ワイヤ接続OPB380、OPB390多様なオプションを備えた標準製品L、N、P、Tの取り付け構成 長さ(mm)24.61 幅(mm)6.35 高さ(mm)10.8 チャンネル数1 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜85 実装タイプねじマウント 出力デバイスフォトトランジスタ スロット幅(mm)3.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3192:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする