Optek フォトインタラプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 実装タイプねじマウント 仕様OPB830/OPB840シリーズスロット型光学スイッチ.OptekTechnologyのこのスロット型光センサファミリを使用すれば、標準の製品ラインからカスタムデバイスを作成することできます。各種の開口部、シェル材質、リード間隔から選択できる柔軟性を備えています。不透明のプラスチック製ハウジングにより、可視光から近赤外線の範囲で感度が最小限に抑えられます。スロット内部の平行面は、赤外透過型のプラスチック又は開口部の付いた不透明のプラスチックで覆われています。赤外透過型のプラスチックは、防塵の必要な用途に適しています。一方、不透明のプラスチックは、周辺光に対して最大限の保護が必要な用途に適しています。.スロット型光学スイッチの特長スロット幅3.18mm不透明又はIR透過型の表面側面実装各種のリード間隔 注文コード48129839 品番OPB841W55Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は実装タイプ・仕様・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
仕様OPB830/OPB840シリーズスロット型光学スイッチ.OptekTechnologyのこのスロット型光センサファミリを使用すれば、標準の製品ラインからカスタムデバイスを作成することできます。各種の開口部、シェル材質、リード間隔から選択できる柔軟性を備えています。不透明のプラスチック製ハウジングにより、可視光から近赤外線の範囲で感度が最小限に抑えられます。スロット内部の平行面は、赤外透過型のプラスチック又は開口部の付いた不透明のプラスチックで覆われています。赤外透過型のプラスチックは、防塵の必要な用途に適しています。一方、不透明のプラスチックは、周辺光に対して最大限の保護が必要な用途に適しています。.スロット型光学スイッチの特長スロット幅3.18mm不透明又はIR透過型の表面側面実装各種のリード間隔 長さ(mm)23.75 幅(mm)6.35、【スロット幅】3.18 寸法(mm)23.75×6.35×10.54 高さ(mm)10.54 シリーズOPB841 チャンネル数1 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜80 実装タイプねじマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3192:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする