OPB992P51Z Optek フォトインタラプタ OPTEK 48129927

Optek フォトインタラプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(100個)実装タイプねじマウント仕様OPB960、OPB970、OPB980、OP990Photologicシリーズスロット型光学スイッチ.このOptekTechnology製のPhotologicRスロット型光学スイッチには、多様なオプションを備えた標準ハウジングが含まれています。これらの非接触のスロット型光学スイッチには、様々なスロット幅、出力ロジックステート、出力ドライバ回路、開口幅、アパーチャ表面、取り付けタブの位置を備えています。これらの製品には、基板取り付け又はワイヤリードのオプションがあります。このデバイスハウジングは不透明のプラスチック製なので、操作に影響を与える可視光線と近赤外線の両方に対する感度を低減します。このデバイスは、開口部にカバーが付いているので防塵効果があるだけでなく、カバーを外した場合でも周辺光による干渉に対して優れた保護性能を発揮します。OPB960、OPB970、OPB980及びOPB990スロット型光学スイッチに適した用途速度/方向の表示、回転式エンコーダ、機械式リミットの表示、プリンタ、スライド式ドア及び車載用途注文コード48129927品番OPB992P51Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様OPB960、OPB970、OPB980、OP990Photologicシリーズスロット型光学スイッチ.このOptekTechnology製のPhotologicRスロット型光学スイッチには、多様なオプションを備えた標準ハウジングが含まれています。これらの非接触のスロット型光学スイッチには、様々なスロット幅、出力ロジックステート、出力ドライバ回路、開口幅、アパーチャ表面、取り付けタブの位置を備えています。これらの製品には、基板取り付け又はワイヤリードのオプションがあります。このデバイスハウジングは不透明のプラスチック製なので、操作に影響を与える可視光線と近赤外線の両方に対する感度を低減します。このデバイスは、開口部にカバーが付いているので防塵効果があるだけでなく、カバーを外した場合でも周辺光による干渉に対して優れた保護性能を発揮します。OPB960、OPB970、OPB980及びOPB990スロット型光学スイッチに適した用途速度/方向の表示、回転式エンコーダ、機械式リミットの表示、プリンタ、スライド式ドア及び車載用途長さ(mm)18.47幅(mm)6.35、【スロット幅】3.18寸法(mm)18.47×6.35×10.8高さ(mm)10.8シリーズOPB992チャンネル数1ピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~70実装タイプねじマウント上昇時間(ns)70降下時間(ns)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3192:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする